Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX® hurtiglukning Systemfix

VARIFIX-hurtiglukning Systemfix
SYSTEMFIX PLATTE 36/36 M10

Varenr. 0862102132

EAN 4050382115775

Prisvisning for kunder efter login
VARIFIX® hurtiglukning Systemfix

Varenr. 0862102132

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til samlingsforbindelser for alle VARIFIX® 26/18-, 26/26-, 28/28- og 36/36-monteringsskinner

Fastgjort med det samme med en 1/4 rotation



Friktionslåst forbindelse med skinnen


Præcis pasform i montageskinnen - justering i skinnen er mulig



Montering med én hånd er mulig


Nemmere montering, især ved arbejde på stiger



Til alle Systemfix-modeller


Optimalt ophæng muligt med gevindstænger til lange længder



Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anbefalet til direkte fastgørelse af rørbøjler

Længde (L)

34 mm

Bredde (B)

30 mm

Materialetykkelse (t1)

2,5 mm

Tykkelse (t2)

5 mm

Gevindtype x nominel diameter (G)

M10

Egnet til montageskinne

36 x 36 mm

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 90 °C

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Vægt

33 g

Forbindelseskomponent, materiale

POM - polyoxymethylen

Gevindtype (160)

M

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
VARIFIX®-c-monteringsskinne 26/18

SKINNE C-PROFIL 26/18 1.25 2M X 5 STK

C-profil med forskellige monteringsmuligheder og mange systemkomponenter
x 10 m