Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

W-SL afstandsstykke

Afstandsklemme W-SL
AFSTANDSCLIP (W SL) U80/U100

Varenr. 086230301

EAN 4056807331188

Prisvisning for kunder efter login
W-SL afstandsstykke

Varenr. 086230301

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til afstand på to W-SL-holdere

Mulighed for gennemstiksmontage garanteret


Afstanden er derfor fastsat til 16 mm

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Sikring af profiltværsnit af to W-SL-holdere inden for et defineret afstandsområde

Længde (L)

16 mm

Bredde (B)

30 mm

Højde (H)

71 mm

Materialetykkelse (t)

1,5 mm

Afstand 1 (A)

41 mm

Diameter (ØD)

17 mm

Egnet til W-SL-bærer

U100, U80

Overflade

Batch varmgalvaniseret

Materiale

Konstruktionsstål, 1.0037

Produktvægt (pr. vare)

0,039 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger