Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX®-bundplade

VARIFIX-bundplade
VARIFIX VÆGPLATTE NR1 80X30X3 M8
VARIFIX

Varenr. 0862400100
EAN 4038898391388
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ideel til støtte i den indenlandske maskinindustri til forskellige enheder
  • Firpunktssvejsning med metrisk gevind, inert gassvejsning til tommeversion

  • Centreret trækbelastning på bundpladen, overvej separat dyvelfastgørelse


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til at sikre montering af rør, løfteslanger, faldrør og til installation på væg. Til fastgørelse af væg, gulv og loft sammen med rørbøjle TIPP Robust.

Forbindelsesgevind (G)

M8

Længde (L)

80 mm

Bredde (B)

30 mm

Tykkelse (t)

3 mm

Hullængde (LL)

18 mm

Hulbredde (LB)

9 mm

Hulafstand (LA)

54 mm

Anbefalet trækbelastning

2.5 kN

Overflade

Galvaniseret

Materiale

Pladestål

Produktvægt (pr. vare)

52.050 g

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger