Varifix® L-formet luftkanalsbeslag Uden lyddæmpende element
Luftkanalsbeslag, L-formet, uden lyddæmpning.
VINKELBESLAG LOFT 90 GRADER M8 130MM
VARIFIX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Forzinket ophæng til luftkanaler med M8-gevindstang. Installation direkte på loft også mulig.
Egnet til gevindstænger (G) | M8 |
Maks. belastningskraft | 500 N |
Overflade | Galvaniseret |
Tykkelse (t) | 2,5 mm |
Bredde (B) | 30 mm |
Længde for del (L1) | 130 mm |
Længde for del 2 (L2) | 45 mm |
Hullængde/hulbrede (LBxLL) | 24 x 8,5 mm |
Rundt huldiameter (RL) | 4,2 mm |
Vægt | 77 g |
Materiale | Stål |
Design | Uden støjbeskyttelse |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende |