VARIFIX®-luftkanalsbeslag Maks. lyddæmpning
VARIFIX-luftkanalsbeslag med støjdæmpning
BESLAG TIL KANAL MED LYD REDUKTION M8
VARIFIX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fastgørelse på luftkanaler ved hjælp af nitter eller Zebra pias-skruer
- Nem justering til forskellige luftkanalprofiler takket være opbøjningspunkter
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Egnet til gevindstænger | M8 |
Maks. belastningskraft | 1500 N |
Overflade | Galvaniseret |
Materiale | Stål |
Design | Med støjbeskyttelse |
Længde (L) | 200 mm |
Bredde (B) | 30 mm |
Tykkelse (t) | 2 mm |
Hullængde (LL) | 20 mm |
Hulbredde (LB) | 8,5 mm |
Rundt huldiameter (RL) | 4,2 mm |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende |