Gummi/metalbuffer type B
Gummi-metalbuffer type B
VIBRATIONSDÆMPNINGSELEMENT, TYPE B M8 40
VARIFIX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Elastisk støtte
Fremstillet af naturgummi, specielt egnet til at understøtte lette og mellemtunge systemer uden omfattende dynamisk belastning
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter med Cradle to Cradle Certified®-certifikatet er ressourcebesparende og svagt forurenende. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Det særlige fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Størstedelen af gummi/metal-elementer er beregnet til trykbelastninger. Installationspositioner, hvor træk- og forskydningsbelastninger dominerer, bør undgås.
Ikke egnet til benzin, benzen, opløsningsmidler, olie, fedt og syrer
De er specielt egnede til at understøtte lette og mellemtunge systemer uden omfattende dynamisk belastning.
- Positionering eller støtte af ventilatorer, airconditionanlæg og pumper
- Som støttefødder til kompressorer, fitnessudstyr og andre rammer og maskiner
Gevindtype x nominel diameter (G) | M8 |
Gevindlængde (LG) | 23 mm |
Højde (H) | 30 mm |
Udvendig diameter (ØD) | 40 mm |
Dybde (T) | 8 mm |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 80 °C |
Overflade | Galvaniseret |
Shore A-hårdhed | 55 |
Materiale | Gummi |
Produktvægt (pr. vare) | 86,500 g |
Egenskabsklasse | 4,6 |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Modstand mod | Oxidation |
Maks. langsgående forlængelse | 500 % |
Min. temperaturmodstand | -40 °C |
Gevindtype | M |
Maks. temperaturmodstand | 80 °C |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende |
Udvendig diameter (D) | Nominel diameter x længde | Trykbelastning i N | Afbøjning i mm |
20 mm | M6 x 16 mm | 100 | 0,6 |
300 | 2,2 | ||
500 | 3,5 | ||
30 mm | M8 x 23 mm | 500 | 1,8 |
1000 | 2,2 | ||
1500 | 2,8 | ||
40 mm | M8 x 23 mm | 200 | 1,7 |
600 | 2,0 | ||
1000 | 3,1 | ||
50 mm | M10 x 28 mm | 600 | 2,8 |
1200 | 5,8 | ||
1800 | – |