Boltpistol BST 350
Boltpistol BST 350
DIVA BST 350
Varenr. 086422
EAN 4053479353517
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
Halvautomatisk boltpistol med manuel effektstyring
- 6-trins effektstyring
- Utroligt nem at bruge
- Sikkerhedslås til udløser
- Enhed i henhold til DIN EN 15895
- Med trykstempel
- Komplet med bæretaske
Maskinens vægt | 2,35 kg |
Kaliber | 6,8/11 M |
Længde x bredde x højde | 340 x 50 x 150 mm |
Anbefalet maks. indstillingsfrekvens/time | 500 STK |
Aksialkraft | Lav (grøn), Medium (gul), Meget stærk (rød) |
Boltpistol BST 350 indeholdt:
1
x
Stelkabel
SP-SHEAR-CLIP
Mængde:
1
x
1
x
Stålkugle, 6 mm
SP-STEEL-BALL-D6MM
Mængde:
1
x
1
x
Beskyttelsesskærm
SP-SPLINTERGUARD
Mængde:
1
x
1
x
Rengøringssæt
SP-CLEANING-KIT
Mængde:
1
x
1
x
Tom kuffert til sømpistol BST 350
CASE-EMPTY-(BST 350)
Mængde:
1
x