W-RO 13 rund plade
Rund plade W-RO 13
RONDEL T. DIGA CS.1 -13 MM
Varenr. 0864910013
EAN 4045727386514
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
Egnet til DIGA® CS-2 POWER og DIGA® CS-3
Anvendelsesområde
Hurtig fastgørelse af film, spraygitre og tætningslister på betonunderlag (normalvægtsbeton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) i kalksandsten, massiv mursten og stål iht. DIN EN 206.
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Diameter | 13 mm |
Materialetykkelse | 1,5 mm |
Højde | 5,6 mm |