Kabelbøjle W-GFIXB 927
Fixbride W-GFIXB 927
FIXBRIDE (DIGA CS-2/3) FIXB927 16MM
Varenr. 0864927016
EAN 4045727386583
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
Beregnet til alt Würth DIGA® CS-værktøj
Med anvendelsesgodkendelse ETA-18/0957 sammen med søm i henhold til ETA-21/0702 og ETA-21/0703
Anvendelsesområde
Til fastgørelse af tomme installationsrør (stålarmerede rør og plastrør) samt VVS- og varmerør på betonunderlag (normalvægtsbeton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) i kalksandsten, massiv mursten og stål iht. DIN EN 206.
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Længde (A) | 45 mm |
Bredde (B) | 20 mm |
Egnet til rørets udvendige diameter (ØD) | 16 mm |
Afstand mellem midten af hullet og beslag (C) | 18 mm |