Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fastgørelsesanordning til kabelkanal W-KKB PLUS

Fastg.an. til kabelkanal W-KKB PLUS
KABELKANALBEFÆSTELSE (DIGA CS-2/3)

Varenr. 0864930255

EAN 4046778138633

Prisvisning for kunder efter login
Fastgørelsesanordning til kabelkanal W-KKB PLUS

Varenr. 0864930255

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Beregnet til alt Würth DIGA® CS-værktøj
  • Halogenfrit PA6-materiale

  • Fastgørelsen udføres i præfabrikerede gennemgangshuller

Med anvendelsesgodkendelse ETA-18/0957 sammen med søm i henhold til ETA-21/0702 og ETA-21/0703

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Fastgørelse af elektriske kabelkanaler af plast (PVC) på betonunderlag (normalvægtsbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) i kalksandsten, massiv mursten og stål i overensstemmelse med DIN EN 206.

Materiale

PA 6 - polyamid

Farve

Lysegrå

Udvendig diameter

27,5 mm

Højde

13 mm

Halogenfri

Ja

Silikonefri

Ja

Min./maks. temperaturmodstand

-10 til 90 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger