Kabelbøjle W-KBB 935 plus Til DIGA® CS-2 POWER og DIGA® CS-3
Kabelbøjle KBB 935 PLUS
KABELHOLDER FOR DIGA CS-2/3 . 2 DOBB.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig, økonomisk og optisk ren fastgørelse
- Simpel kabelføring på vægge, gulve, mellemliggende gulve og i beklædte skakter
- Automatisk låsemekanisme til hurtig og enkel genudlægning
- Lille pladsbehov takket være ekstremt fladt design
- Temperaturbestandighed: -30 °C til +80 °C
- Halogen- og silikonefri
- Til forarbejdning med DIGA-søm: NG CS-2/3-HFB, art.nr. 0864 950 227-0864 950 238 og art.nr. 0864 953 227-0864 953 238
- Længden af søm, der skal bruges, afhænger af overfladens stabilitet
Med godkendelse af ansøgning ETA-18/0957 i kombination med søm i henhold til ETA-12/0452
Egnede overflader: Betonunderlag (standardbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) i overensstemmelse med DIN EN 206, massiv mursten (VZ), massiv kalksten (KSV) og stål.
Materiale | Polyamid - PA 6 |
Farve | Lysegrå, svarende til RAL 7035 |
Design | Dobbelt |
Kabeltype | NYM 3 x 1,5 mm² |
Bredde (B) | 17 mm |
Højde (H) | 19 mm |
Spændebredde (K) | 100 mm |
Antal ledninger | 16 STK |
Halogenfri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 80 °C |