Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Højtydende gasenhed DIGA® CSM-1

Højtydende gassømpistol DIGA CSM-1
DIGA CSM-1

Varenr. 086494

EAN 4047376909632

Prisvisning for kunder efter login
Højtydende gasenhed DIGA® CSM-1

Varenr. 086494
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
Højtydende gasenhed til beton, stål og massive murværksarmaturer.

Universal anvendelse


Uafhængig af stationære eller mobile trykluftsystemer



Komfortabelt og ubesværet arbejde


Kompakt design med meget lav rekyl

Bemærk

Opladningstid (afladet batteri) ca. 150 minutter; minimum 24 timer ved første opladning og efter lange perioder uden brug.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Fastgørelsesenergi

150 J

Nominel spænding

6 V/DC

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

1,5 Ah

Antal sømindsætninger pr. batteriopladning

3000 STK

Magasinkapacitet

40 STK

Egnet til min./maks. sømlængde

20-65 mm

Velegnet til min./maks. sømdiameter

2,6 - 3,7 mm

Længde

45 cm

Bredde

12,2 cm

Højde

46,7 cm

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

4,4 kg

Højtydende gasenhed DIGA® CSM-1 indeholdt:
Overspecs PC
1 x
Overspecs PC

SAFEGOGL-PC-CLEAR

Beskrivelse: Can be worn over all prescription glasses
Mængde: 1 x
Machine case
1 x
Machine case

SP-CASE-DIGA-CSM-1

Mængde: 1 x
1 x
DIGA-lader til DIGA CS, DIGA WO og DIGA CSM

AKKU LADER F. DIGA CS1 OG CS2

Mængde: 1 x
2 x
Genopladeligt batteri til DIGA CS, DIGA WO og DIGA CSM

6.0V AKKU BATTERI F. DIGA CS1 OG CS2

Mængde: 2 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Genopladeligt batteri til DIGA CS, DIGA WO og DIGA CSM

6.0V AKKU BATTERI F. DIGA CS1 OG CS2

x 1 stk.
Sømmagasin og gaspatron NG CSM-1 SLB Velegnet * til DIGA CSM-1

25MM SØM TIL CSM-1

x 700 stk.
Sømmagasin og gaspatron NG CSM-1 SLB Velegnet * til DIGA CSM-1

30MM SØM TIL CSM-1

x 700 stk.
Sømmagasin og gaspatron NG CSM-1 SLB Velegnet * til DIGA CSM-1

35MM SØM TIL CSM-1

x 700 stk.
Sømmagasin og gaspatron NG CSM-1 SLB Velegnet * til DIGA CSM-1

40MM SØM TIL CSM-1

x 700 stk.
Sømmagasin og gaspatron NG CSM-1 SLB Velegnet * til DIGA CSM-1

45MM SØM TIL CSM-1

x 700 stk.
Sømmagasin og gaspatron NG CSM-1 SLB Velegnet * til DIGA CSM-1

50MM SØM TIL CSM-1

x 700 stk.
Sømmagasin og gaspatron NG CSM-1 SLB Velegnet * til DIGA CSM-1

55MM SØM TIL CSM-1

x 700 stk.
Sømmagasin og gaspatron NG CSM-1 SLB Velegnet * til DIGA CSM-1

60MM SØM TIL CSM-1

x 700 stk.
Sømmagasin og gaspatron NG CSM-1 SLB Velegnet * til DIGA CSM-1

65MM SØM TIL CSM-1

x 700 stk.
Gaspatron til DIGA CSM-1

DIGA CSM-1 GAS 65ML

x 2 stk.
DIGA-lader til DIGA CS, DIGA WO og DIGA CSM

AKKU LADER F. DIGA CS1 OG CS2