Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3 HFB
Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3 HFB
SØM T. DIGA CS2/3 POWER 3,0 X 32 MM HÅRD

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Længde over 22 mm:
Europæisk teknisk vurdering ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM
Ekspertrapport om brandadfærd for lette skillevægge fremstillet af gipsplade i henhold til DIN 4102-4
MPA BS-nr.: 2100-376-17-CM
Ekspertrapport om brandadfærd for skillevægge med dobbeltsidet planker fremstillet af gipsplader i henhold til DIN EN 520 eller DIN 18180 og en understruktur i henhold til DIN 18182-1 i forbindelse med montering på massive komponenter
- Fastgørelse af profiler i gipsvægge
- Fastgørelse på betonunderlag (normal beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) i henhold til DIN EN 206, stål og murværk fremstillet af massive mursten i installationsområdet, gipsvægge
Søm, materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Sømlængde | 32 mm |
Sømdiameter | 3 mm |
Hoveddiameter | 6.3 mm |
Antal søm | 800 STK |
Indhold | 80 ml |
Beholder | Patron |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)