Hammerhovedbolt til montageskinne, TYPE 28/15
T-hovedbolt, til montageskinner, type 28/15
HAMMERHOVEDSKRUE A2/70 M8X25
Varenr. 086568 25
EAN 4046778026466
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M8 |
Længde (l1) | 25 mm |
Hovedhøjde (k1) | 4,3 mm |
Bredde for hoved (n1) | 10,9 mm |
Længde for hoved (m1) | 23,4 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Almindelig |
Hovedtype | T-head type 2 |
Gevindtype | M |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
RoHS-kompatibel | Ja |