Midterklemme Til indrammede solcellemoduler
Midterklemme til indrammede solcellemoduler
RAMMEMONTAGECLIPS - MIDT 36-50MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- En enkelt clips dækker stort set alle modultyper
- Helt færdigmonteret, så clipsen kan klikkes direkte på montageskinnen uden noget forarbejde
Velegnet til alle ZEBRA®-montageskinner
Egnet til modulhøjde | 36 - 50 mm |
Spændeafstand mellem modulerne | 19 mm |
Spændebredde | 40 mm |
Materiale | Aluminium |
Overflade | Almindelig |
Indvendig kærv | Indvendig sekskant 5 mm |
Egnet til montageskinne | 47 x 37 mm, 60 x 37 mm, 70 x 44 mm, 120 x 90 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)