Adaptervinkelbeslag Til fastgørelse af ZEBRA-montageskinner til solcellebeslag med diameter M10 og M12
Adaptervinkel, solcellebeslag
ADAPTERVINKEL M10 - NY VERSION

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ribber på vinkelbeslaget
Optimal positiv og friktionslåsning med montageskinne
Fuldt færdigmonteret
Montageskinner kan fastgøres på adaptervinkelbeslaget uden forberedende arbejde
Egnet til skrue | M10 |
Huldiameter (a) | 11 mm |
Huldiameter (b) | 9 mm |
Materiale | Aluminium |
Tykkelse | 6 mm |
Længde | 60 mm |
Bredde | 38 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)