Højtryksslange 1SC-Z Dobbelt
Dobbelt universalrør, lav kompression
SLANG HYDR DOB 1SC DN10 3/8" 250BAR
Varenr. 0866007060
EAN 4058794446111
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Struktur
- Underlag: nitril
- Forstærkningslag: enkelt eller dobbelt højstyrke stålflet
- Belægning: glat, sort syntetisk gummi, der er modstandsdygtig over for slid, ozon, olier og vejrforhold
Ideelt til anvendelser, hvor returledningen skal sættes under tryk, f.eks. gaffelløftere, teleskoparme, stabilisatorer og slangespoler. Ekstremt små bøjningsradier (mindre end halvdelen af den radius, der kræves iht. SAE 100 R2) og meget stor fleksibilitet (ideel til hydraulikanvendelser med lille bøjningsradius)
Indvendig diameter | 9,5 mm |
Indvendig diameter i tommer | 3/8 tommer |
Udvendig diameter | 30,0 mm |
DN-nominel bredde | DN 10 |
Bukkeradius | 40 mm |
Trykslangens materiale | Stål |
Materiale på indvendig kerne | Nitril |
Ydre vævning, materiale | Syntetisk gummi |
Farve | Sort |
Driftstryk | 250 bar |
Maks. tryk | 1000 bar |
Sprængtryk | 1000 bar |
Vægt pr. meter | 0,48 kg |
Produktvægt (pr. vare) | 4,8 kg |