Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Blandet boks med servicepropper

Gummiprop, mix boks, hydr. service, 10 dele
PROPPER HYDR UNIVERSAL MIX 10STK

Varenr. 0866100003

EAN 4065746028745

Prisvisning for kunder efter login
Blandet boks med servicepropper

Varenr. 0866100003
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
  • Sættet indeholder: 2 x XL, 4 x STANDARD, 4 x MICRO

  • Ingen specialværktøjer påkrævet til montering

  • Kan vaskes og genanvendes

  • Kan kun anvendes på kredsløb uden tryk

  • Beskyt det omgivende miljø og systemet ved at forhindre lækage fra røret og forurening fra olier og kemiske stoffer

  • De forskellige farver kan bruges til at skelne mellem varmtvandskredsløb (rød) og koldtvandskredsløb (blå), hydraulikkredsløb (gul) og vand-/motoroliekredsløb (grøn)

  • De er fremstillet af en silikonefri gummiblanding, der giver modstandsdygtighed over for mange kemiske forbindelser, syrer og aggressive medier
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan bruges til en række anvendelser: hydraulikvedligeholdelse, tungt maskineri, offshore, skovbrug, byggeri, lastløft, shipping, nedrivning, militær, transport, biler, motorcykler, landbrug, kedler, radiatorer sanitet, VVS og interne og eksterne rørsystemer

Antal stykker i sortiment/sæt

10 STK

Produktvægt (pr. vare)

496,000 g

Materiale

Gummi

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger