Bomuldstape
Bomuldstape
TAPE-DUCT-BLA-50MM*50M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Klæber utroligt godt på en lang række overflader
- Høj rivestyrke
- Fugtafvisende takket være plastbelægningen
- Hurtig og nem påføring til indendørs og udendørs brug
Installation og tilslutning af kabler. Lukning og mærkning af kasser. Styrkelse af materialer. Til alle underlag. Til alle ventilationssystemer. Til udjævning af borehuller, udskæringer og åbninger.
Underlaget skal være rent og frit for urenheder såsom fedt og silikone. For at sikre optimal vedhæftning, skal tapen påføres underlaget med det nødvendige tryk. Velegnet til udendørs brug.
Tykkelse | 0,27 mm |
Farve | Sort |
Bredde | 50 mm |
Længde | 50 m |
Min./maks. temperaturmodstand | -5 til 60 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | -5 til 60 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Nej |
Fugtbestandighed | Nej |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 10 °C til 30 °C |