Tekstiltape
Polyestertekstiltape
LÆRREDSTAPE GRÅ 50MMX50M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Høj klæbeevne ved første påføring
- Kan fjernes med håndkraft
Universel anvendelse på glatte overflader, f.eks. sten, beton, træ og plast. Til alsidige anvendelsesformål, f.eks. emballage, bundtning, beskyttelse, reparation, forsegling, svejsesømme og udbedringsarbejde
Bagmateriale | Belagt polyesterfiber |
Klæbebasis | Naturgummi |
Tykkelse | 0,18 mm |
Farve | Sølvfarvet |
Bredde | 50 mm |
Længde | 50 m |
Min./maks. temperaturmodstand | -10 til 60 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 25 °C |
Min. klæbekraft ved 25 mm | 13 N |
Forlængelse ved brud | 20 % |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Nej |
Fugtbestandighed | Ja |
Kan fjernes uden rester | Nej |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | opbevaringsområde som er tørt, frit for støv, beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder, ca. 20 °C, 50 % luftfugtighed |
Fri for bly (< 0,1 %) | Ja |
Fri for tin (< 0,1 %) | Ja |
SVHC i henhold til REACH < 0,1 % | Ja |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Fri for kulbrinteplastificeringsmidler (< 0,1 %) | Ja |
Fri for halogenerede drivmidler (< 0,1 %) | Ja |
Fri for hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
Fri for granulater fra skrottede dæk | Ja |