Butylbånd
Butyl-tætningstape, fladt design
Butylbånd sort 1,0x40 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Vedvarende elastisk
- Meget gode klæbeevne
- Modstandsdygtig over for ældning
- Uigennemtrængelig for vand, fugt og støv
- Let at anvende uden brug af værktøj
Til fastgørelse af vandtæt afdækning på døre til motorkøretøjer, til limning af lister, f.eks. Audi, for at undgå vibrationer i afdækninger osv.
Klæbebasis | Butylnaturgummi |
Farve | Sort |
Længde | 40 m |
Bredde | 40 mm |
Samlet tykkelse | 1 mm |
Tykkelse for butylblanding | 1 mm |
Bagsidematerialetykkelse | 0 mm |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 70 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / ved stuetemperatur |
Datablad (0)
Certifikater/
Dokumenter