Glasbånd
Rudetape med skumgummi
GLASBÅND 2X8 MM 225 M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Komprimerbar
- Forhindrer tre-punktsvedhæftning
- Meget fin, ensartet, fuldstændigt lukket cellestruktur
Farve | Sort |
Samlet tykkelse | 2 mm |
Bredde | 8 mm |
Min. bearbejdningstemperatur | -50 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 90 °C |
Min. temperaturmodstand | -50 °C |
Maks. temperaturmodstand | 90 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 20 °C |
Rullelængde | 225 m |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)