Glasbånd
Rudetape med skumgummi
GLASBÅND 4X10 MM 125 M
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Komprimerbar
- Forhindrer tre-punktsvedhæftning
- Meget fin, ensartet, fuldstændigt lukket cellestruktur
Farve | Sort |
Total tykkelse | 4 mm |
Bredde | 10 mm |
Min. bearbejdningstemperatur | -50 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 90 °C |
Min. temperaturmodstand | -50 °C |
Maks. temperaturmodstand | 90 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 20 °C |
Rullelængde | 125 m |