Cellegummitætningsbånd EPDM
Cellegummitætningstape EPDM
EPDM TÆTNINGSBÅND 30X3MM 10M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skum med lukkede celler for bedst mulige tæthed
Materialet giver maksimal beskyttelse mod vandgennemtrængning.
Høj slidstyrke og materialefleksibilitet
Mindre ujævne områder af overfladen udjævnes ekstremt godt, så der ikke løber vand ind.
Fremragende modstandsdygtighed over for vejr, ældning, UV-lys og temperatur
Giver også den bedst mulige beskyttelse af mere tungt belastede samlinger.
Fremragende materialekompatibilitet, da det er uden opløsningsmidler
Meget god slidstyrke
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
- Til tætning under montering af plademetalskinner på trapezformede metalplader i solcellesystemer. Højkvalitetspakninger, f.eks. til brancher inden for køretøjer, vvs, ventilation og airconditionanlæg samt til for stål/glas-strukturer og inden for plademetal- og kabinetbrancherne.
- Til isolering, slagdæmpning og lyddæmpning.
Anvend cellegummitætningsbåndet af EPDM på anvendelsesoverfladen. Bemærk, at påføringsoverfladen skal være tør og fri for fedt, støv og spåner. For at opnå en god tætningseffekt skal båndet presses sammen under installationen.
Bagmateriale | Etylenpropylen-dien-naturgummi |
Klæbebasis | Akryldispersion |
Colour | Sort |
Width | 30 mm |
Länge | 10 m |
Samlet tykkelse | 3 mm |
Antal hjul | 10 STK |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 30 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 100 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja, med udendørs forvitring |
Opløsningsmiddelfri | Ja |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Mesi |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 20 °C |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (2)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!