EURASOL PE sømtætningsbånd
EURASOL PE sømtætningsbånd
EURASOL PE SØMTÆTNINGSTAPE 3X45MM X 30M
EURASOL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Materiale | PE - polyethylene |
Klæbebasis | Syntetisk naturgummi |
Farve | Rød |
Samlet tykkelse | 3 mm |
Længde | 30 m |
Bredde | 45 mm |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | 3 måneder, udendørs forvitring |
Min. bearbejdningstemperatur | 0 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 40 °C |
Min. temperaturmodstand | -30 °C |
Maks. temperaturmodstand | 80 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 20 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!