Bagstop med åbne porer
PUR-tætningssnor, porøs
RUNDPROFIL SKUM. Ø20X1000MM 500M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forhindrer 3-punkts vedhæftning
Reducerer risikoen for revnedannelse i tætnings- og ekspansionssamlinger
Dispenseræske
Tapen kan nemt fjernes via den udstansede åbning i kartonen
Bred vifte af anvendelsesmuligheder
Universal anvendelse til vvs, beton- og vinduessamlinger
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Bemærk: Åbencellet fugebaggrund er til indvedig brug
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Kemisk basis | Polyuretan |
Farve | Grå |
Diameter (Ø) | 20 mm |
Længde | 1 m |
Støbt tæthed | 18 kg/m³ |
Betingelser for målelig tæthed | i henhold til DIN EN ISO 845 (gennemsnit) |
Min. brudforlængelse | 70 % |
Brudforlængelsesbetingelser | i overensstemmelse med ISO 1798 |
Min. trækstyrke | 100 kPa |
Maks. trækstyrke | 0 N/mm² |
Betingelser for trækstyrke | i henhold til DIN EN ISO 1798 (gennemsnit) |
Min. temperaturmodstand | -40 °C |
Maks. temperaturmodstand | 80 °C |
CFC-fri (brandgas) | Ja |
Silikonefri | Ja |
Brandklasse | B3 |