Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bagstop med åbne porer

PUR-tætningssnor, porøs
RUNDPROFIL SKUM. Ø30X1000MM

Varenr. 0875930200

EAN 4050641860705

Prisvisning for kunder efter login
Bagstop med åbne porer

Varenr. 0875930200

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 250 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

God fugeudfyldningsstyrke

Forhindrer 3-punkts vedhæftning


Reducerer risikoen for revnedannelse i tætnings- og ekspansionssamlinger



Dispenseræske


Tapen kan nemt fjernes via den udstansede åbning i kartonen



Bred vifte af anvendelsesmuligheder


Universal anvendelse til vvs, beton- og vinduessamlinger

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kemisk basis

Polyuretan

Farve

Grå

Diameter (Ø)

30 mm

Længde

1 m

Støbt tæthed

18 kg/m³

Betingelser for målelig tæthed

i henhold til DIN EN ISO 845 (gennemsnit)

Min. brudforlængelse

70 %

Brudforlængelsesbetingelser

i overensstemmelse med ISO 1798

Min. trækstyrke

100 kPa

Maks. trækstyrke

0 N/mm²

Betingelser for trækstyrke

i henhold til DIN EN ISO 1798 (gennemsnit)

Min. temperaturmodstand

-40 °C

Maks. temperaturmodstand

80 °C

CFC-fri (brandgas)

Ja

Brandklasse

B3 - med høj brændbarhed

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger