Specialcement, fast dry
Specialcement fast dry
SPECIALCEMENT BL, FAST DRY, 25G.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Datablad(X)
Anvendes til koldvulkanisering fra +18 °C samt til varmvulkanisering op til +150 °C.
Kemisk basis | Heptan |
Farve | Transparent, hvid |
Lugt/duft | Kulbrinte |
Indhold | 35 ml |
Vægt for indhold | 25 g |
Tæthed/betingelser | 0,72 g/cm³ / ved 20 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 50 °C |
Massefylde | 0,72 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Produktvægt (pr. vare) | 50 g |