Innerliner sealer
Innerline sealer
INNERLINER-SEALER-210ML-175 G.
Varenr. 0879159028
EAN 4046627105670
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forlæng levetiden og undgå ressourcespild
- Bildæk og slanger kan igen anvendes
Øg sikkerheden
- Kan anvendes til reparation af porøs innerliner
Bedre arbejdsmiljø
- Uden CKW- og aromatholdige opløsningsmidler
Datablad(X)
Til indsmøring og reparation af porøs innerliner. Især til indsmøring på opraspet område, som evt. måtte overskride reparationsområdet på dækindersiden.
Kemisk basis | Nafta |
Farve | Sort |
Lugt/duft | Kulbrinte |
Indhold | 210 ml |
Vægt for indhold | 175 g |
Tæthed/betingelser | 0,83 g/cm³ / ved 20 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 50 °C |
Massefylde | 0,83 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Produktvægt (pr. vare) | 250 g |