Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Specialcement, fast dry

Specialcement fast dry
SPECIALCEMENT BL, FAST DRY, 175G.

Varenr. 0879159365

EAN 5708986957015

Prisvisning for kunder efter login
Specialcement, fast dry

Varenr. 0879159365

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hjælpemateriale til dækreparation
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendes til koldvulkanisering fra +18 °C samt til varmvulkanisering op til +150 °C.

Kemisk basis

Heptan

Farve

Transparent, hvid

Lugt/duft

Kulbrinte

Indhold

250 ml

Vægt for indhold

175 g

Tæthed/betingelser

0,72 g/cm³ / ved 20 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 50 °C

Massefylde

0,72 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Produktvægt (pr. vare)

250 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger