Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bead sealer

Bead Sealer
BEAD SEALER KANTTRÅDSTÆT, 1 KG.

Varenr. 0879930807

EAN 4003115930800

Prisvisning for kunder efter login
Bead sealer

Varenr. 0879930807
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
Blød og smidig kanttrådstæt monteringscreme til forebyggelse af lufttab

Effektiv og nem at bruge


  • Faststofpartikler fordeler sig i ujævnhederne og forhindrer udsivning af luft

  • Smørbar

  • Vedvarende tæt
Bemærk

Må ikke anvendes som dækfyld, da det er brændbart.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til forsegling af alders-og slidbetingede utætheder på fælg. Produktet er ikke udviklet til anvendelse på personvogne.

Instruktioner

Påfør på fælg og kanttråd inden oppumpning.

Kemisk basis

Propandiol

Farve

Mørkegrå

Indhold

1 l

Vægt for indhold

1 kg

Tæthed/betingelser

1 g/cm³ / ved 20 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 50 °C

Massefylde

1 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Produktvægt (pr. vare)

1,2 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger