BRK-slangekobling med o-ring
BRK-slangekobling med o-ring
SLANGESTUDS M22X1,5 Ø10MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skrueforbindelsessystemer af messing til trykluftbremsesystemer i erhvervskøretøjer.
- Indstiksforbindelse
- Kan ikke løsnes
Til plastrør i henhold til:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
![]() | |
Materiale | Messing |
Længde | 30 mm |
Forbindelsesgevind | M22 x 1,5 |
Nøglevidde | 28 mm |
Maks. driftstryk | 0 bar |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)