ABC-lynkobling, lige
ABC-lynkobling, lige
KOBLINGSSTIK ABC LIGE Ø6X1MM
Varenr.
0885600205
EAN 4056807199429
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
Modulopbygget skrueforbindelsessystem til trykluftbremsesystemer i erhvervskøretøjer
- Indstik
- Aftagelig
Anvendelsesområde
Til plastrør i henhold til:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Udvendig diameter for rør (T) | 6 mm |
Rørvægstykkelse (T) | 1 mm |
Længde (L) | 42,2 mm |
Materiale | Plast |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 100 °C |