Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ABC-forbindelsesstuds, udvidet

ABC-tilslutningsstykke, skot-type, lang
SKOT STUDS ABC LANG M18 ALM

Varenr. 0885620586
EAN 4053479685229

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Modulopbygget skrueforbindelsessystem til trykluftbremsesystemer i erhvervskøretøjer


  • Indstik

  • Aftagelig
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse (S)

Regular

Forbindelsesgevind (D/D1)

M18 x 1,5

Længde (L)

42 mm

Materiale

Messing

Overflade

Gulkrom

Nøglevidde

24 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
90° ABC-lynkobling

VINKELSTIK ABC 90GR HUN-HUN ALM

x 5 stk.
ABC T-formet lynkobling

T-STIK ABC HUN-HUN ALM

x 5 stk.
Y-formet ABC-lynkobling

Y-STIK ABC HUN-HUN ALM

x 2 stk.
3-vejs ABC-quick-kobling

BLOK ABC 3-VEJS ALM

x 2 stk.
ABC-lynkobling, 90°

VINKELSTIK ABC 90GR Ø6MM ALM

x 5 stk.
ABC-lynkobling, 90°

VINKELSTIK ABC 90GR Ø8MM ALM

x 5 stk.
ABC-lynkobling, 90°

VINKELSTIK ABC 90GR Ø10MM ALM

x 5 stk.
ABC-lynkobling, 90°

VINKELSTIK ABC 90GR Ø12MM ALM

x 5 stk.
45° ABC-lynkobling

VINKELSTIK ABC 45GR ALM

x 5 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger