Professionel vandslange
Vandslange, professionel
1/2" VAND SLANGE, 30M, 5 LAG
Varenr. 0886001201
EAN 4038898050308
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
Vandslange med flere lag PVC af høj kvalitet og slidstærk polyesterforing
- Meget fleksibel
- Knæk- og slidresistent
- Sammenviklingssikker – bliver ikke snoet eller sammenviklet
- Kulde- og varmeresistent
- Silikonefri
- UV-resistent
- Ingen algevækst
- Kadmium- og bariumfri
- Meget blød inderforing
- Optimal vandgennemstrømning
Materiale | PVC - polyvinylklorid |
Farve | Gul |
Netmaske, materiale | Polyester |
Indvendig diameter i tommer | 1/2 tommer |
Indvendig diameter | 12,5 mm |
Vægtykkelse | 2,55 mm |
Slangelængde | 30 m |
Driftstryk/betingelser | 10 bar / ved 23 °C |
Sprængningstryk/betingelser | 25 bar / ved 23 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -15 til 60 °C |
Bukkeradius | 67,5 mm |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Silikonefri | Ja |
Cadmiumfri | Ja |
Bariumfri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!