Rengøringsdyse METAL-JET
Rengøringsdyse METAL-JET
SPRØJTEPISTOL TIL VAND, METAL-JET
Varenr.
0886001775
EAN 4061975227638
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
Sprøjtepistol med metalkomponenter
Holdbar
- Modstandsdygtige og holdbare, forkromede metalkomponenter
- Gummiforing sikrer sprøjtepistolen mod slag
Tilpasses nemt til arbejdet
- Vandflow kan justeres efter behov fra koncentreret til viftespray
God at arbejde med
- Anatomisk gummigreb
- Flow-afbrydermekaniske
Materiale | ABS |
Farve | Sort |
Forbindelsesgevind | Uden |
Maks. temperaturmodstand | 60 °C |
Maks. driftstryk | 8 bar |
Flowkapacitet | 15 l/min. |
Flowkapacitet, betingelser | bei 3 bar |