Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rudelim EXPERT-sæt, 5 dele

Rudelimsæt EXPERT, 5 dele
RUDELIM EXPERT SÆT

Varenr. 0890023703

EAN 4062856421718

Prisvisning for kunder efter login
Rudelim EXPERT-sæt, 5 dele

Varenr. 0890023703

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Rudelimsæt med højmodulær, ikke-ledende rudelim, der består af 1 komponent og er let at klemme ud

2 timers kør-væk-tid på biler med airbag



Relativt let at presse ud.



Med patronlukning til sikker afrivning


  • Uden opløsningsmidler og PVC

  • Afrivning med kort gevind

  • Fremragende stabilitet


Sikkerhedstestet


  • Kør-væk-tid bekræftet ved kollisionstest og TÜV-certifikat i overensstemmelse med FMVSS208/212

  • Opfylder kravene fra producenter af originalt udstyr (bilfabrikanter)


Bemærk


Det er af afgørende betydning, at aktiv Würth-ruderens og Würth Varioprimer anvendes til klargøring af overflader. Produkternes holdbarhed skal kontrolleres inden brug. Limen påføres med pistolen i lodretstående stilling, startende i midten af rudens nederste kant. Køretøjet må ikke anbringes på en lift. Vær opmærksom på køretøjsfabrikantens specifikationer vedrørende fugegeometri. Påførings- og kør-væk-tiden skal overholdes.



Brugervejledningen er en anbefaling på baggrund af de tests, vi har lavet, samt vores erfaringer. Lav dine egne tests før hver anvendelse. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og andre forbedringer.

Bemærk

Køretøjet må ikke parkeres på en løfteplatform. Bilfabrikantens anvisninger vedr. fugegeometrien bør altid overholdes. Påførings- og kør-væk-tiden skal overholdes. Hærdningstid og ventilationstid afhænger af den omgivende temperatur og luftfugtigheden.

Anvendelsesområde

Udskiftning af ruder på personbiler, erhvervskøretøjer, varevogne samt landbrugs- og entreprenørmaskiner.

Instruktioner

Sørg for, at materialet påføres i et rent arbejdsmiljø. Brug de tilhørende systemkomponenter til at påføre limen. Overfladebehandling er obligatorisk. Rengør limningsoverfladerne (vindue og karosseri), og lad dem lufttørre i 5 minutter. Påfør et tyndt lag Varioprimer på rudens limningsoverflader, og lad det lufttørre i 10 minutter. Påfør klæbemassen med pistolen vinkelret på rammen, og start fra midten af den nederste kant af vinduet.



Hvis lakken på den overflade, der skal limes, er beskadiget eller lakeret, skal Varioprimer påføres og lufttørre i 10 minutter. Lakken skal kunne hærde helt, før Varioprimer påføres. Hvis tiden mellem klargøring af limstriben og påføring af rudelimen er længere end 8 timer, anbefaler vi at aktivere den klargjorte limstribe med Varioprimer.

Indhold

310 ml

Antal stykker i sortiment/sæt

5 STK

Kemisk basis

Fugtighedshærende 1K-polyurethan

Farve

Sort

Massefylde

1,18 g/cm³

Min./maks. bearbejdningstemperatur

10 til 40 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 120 °C

Kør-væk-tid (med airbag)

2 t.

Kør-væk-tid (uden airbag)

1 t.

Kør-væk-tid, betingelser

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Maks. åbentid/betingelser

20 min. / ved 23 °C og 50 % luftfugtighed

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

15 Måned/Måneder

Rudelim EXPERT-sæt, 5 dele indeholdt:
1 x
Rudelimsdyse til 300 ml + 310 ml metalpatroner (fingevind)

RUDELIMSDYSE M. FINGEVIND

Beskrivelse: Optimeret til nye, moderne karrosserier
Mængde: 1 x
1 x
Primerpensel Til montage af bilruder

PENSEL T/RUDELIMPRIMER

Mængde: 1 x
Varioprimer safe + easy
1 x
Varioprimer safe + easy

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-20ML

Beskrivelse:
20 ml
Allround overfladeforbehandlingsmiddel til alle almindelige underlag, der findes i udskiftning af ruder
Mængde: 1 x
1 x
Rudelim Expert

RUDELIM EXPERT, 310 ML

Beskrivelse: Højmodulær, ikke-ledende rudelim, der består af 1 komponent og er let at klemme ud.
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger