Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Varioprimer safe + easy

Varioprimer safe + easy
VARIOPRIMER SAFE + EASY, 10ML

Varenr. 0890024010

EAN 4045989976881

Prisvisning for kunder efter login
Varioprimer safe + easy

Varenr. 0890024010

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 12 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Allround overfladeforbehandlingsmiddel til alle almindelige underlag, der findes i udskiftning af ruder

4-i-1-system


  • Klæbeaktivator

  • Korrosionsbeskyttelse

  • Aktivator

  • Beskytter klæbemassen mod UV-stråling


  • Sort, fugthærdende primer, som fremmer vedhæftningen af (vindues)rudelim på glas, keramiske kanter, maling og forskellige metaller

  • Korrosionsbeskyttelse på blanke metaloverflader

  • Aktivator til afpudsning (resterende limvulst) og forruder/ruder med PE/PVC-belægning
Bemærk

Omryst beholderen før brug af Varioprimer. Brug ikke primer, hvis det er geleret. Når den er blevet åbnet, skal den anvendes så hurtigt som muligt. Ved brug på gennemsigtige overflader, f.eks. forruder uden forruders påtrykte kant, er UV-beskyttelse af den klæbende overflade (for at beskytte grunderen) obligatorisk.

Anvendelsesområde

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på test, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv foretager en test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Primer, som fremmer vedhæftningen af rudelim på glas, keramiske kanter, lak og forskellige metaller. Primeren yder korrosionsbeskyttelse på ulegerede metaller og fungerer som aktivator ved tilpasning af PU/PVC-belagte ruder.

Instruktioner

Rengør limfladerne med Ecoline glasrens, art.nr. 089022001. Overfladerne skal være tørre, rene og fri for fedt. Varioprimer omrystes før brug. Påfør med en grunderbørste eller svamp. Når du bruger 10 ml røret, må du ikke trykke på røret for at påføre den korrekte mængde grunder. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Beholder

Stick

Indhold

10 ml

Kemisk basis

Polyuretan

Farve

Sort

Min. fordampningstid

10 min.

Maks. fordampningstid

24 t.

Fordampningstid, betingelser

ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed, primer, korrosionsbeskyttelse, aktivator

Min. bearbejdningstemperatur

10 °C

Maks. bearbejdningstemperatur

35 °C

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 0
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger