Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rudelim EXPERT MS

Rudelim EXPERT MS
RUDELIM EXPERT-MS, 290 ML

Varenr. 089002750

EAN 4062856421770

Prisvisning for kunder efter login
Rudelim EXPERT MS

Varenr. 089002750
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
Hurtighærdende, meget modulært, ikke-ledende 1-komponent MS-polymerklæbemasse til forruder

Kan bruges hele året


Kan køres efter 1 time med airbag



Sikkerhedstestet


  • Kør-væk-tid bekræftet ved kollisionstest og TÜV-certifikat i overensstemmelse med FMVSS212


UV- og vejrbestandighed



Kan bruges uden primer


Kan påføres de fleste underlag uden primer



Yderligere funktioner


  • Ikke ledende

  • Velegnet til køretøjer med antenner.

  • Modstandsdygtig over for UV-påvirkning og ældning
Bemærk

Kan ikke bruges til udskiftning af tagglas/soltag/panoramatag.


Würth aktivt rensemiddel skal anvendes til overfladebehandling. Produkterne skal testes for holdbarhed før brug. Limen påføres med pistolen i lodretstående stilling, startende i midten af rudens nederste kant. Køretøjet må ikke anbringes på en løfteplatform. Vær opmærksom på køretøjsfabrikantens specifikationer vedrørende kantgeometri. Påførings- og kør-væk-tiden skal overholdes. Brugsanvisningerne og anbefalingerne er baseret på test, vi har udført, og vores erfaringer. Udfør din egen test før hver anvendelse. På grund af det store antal anvendelser samt opbevarings- og anvendelsesforhold påtager vi os ikke noget ansvar for et specifikt anvendelsesresultat. Al teknisk information eller rådgivning fra vores gratis kundeservice gives med udelukkelse af ethvert ansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne er en del af vores kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller rådgiveren handlede forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og andre forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Udskiftning af ruder i personbiler og erhvervskøretøjer. Kan også bruges til andre elastiske klæbninger.

Instruktioner

Sørg for et rent arbejdsmiljø, når materialet påføres. For at sikre korrekt drift skal produktet anvendes sammen med de tilhørende Würth-systemkomponenter. Arbejdsanvisningerne, der følger med produktet, skal følges under påføringen.

Indhold

290 ml

Beholder

Patron

Kemisk basis

MS-polymer

Farve

Sort

Min. tid for hindedannelse

10 min.

Tæthed/betingelser

1,50 g/cm³ / ved 20 °C

Kør-væk-tid, betingelser

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Maks. åbentid/betingelser

15 min. / ved 23 °C og 50 % luftfugtighed

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 120 °C

Trækstyrke

2,5 MPa

Holdbarhed fra produktion/betingelser

12 Måned/Måneder / ved 5 °C til 30 °C

Trækstyrke

2,3 MPa

Lugt/duft

Lugtfri

Shore A-hårdhed

60 +/-2

Produktvægt (pr. vare)

512,500 g

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Massefylde

1,50 g/cm³

Fuld hærdehastighed

3 mm/døgn

Kør-væk-tid (med airbag)

1 t.

Kør-væk-tid (uden airbag)

1 t.

Brudforlængelse

180 %

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Håndfugepistol af høj kvalitet

HÅNDFUGEPISTOL H14 310 ML

Design i høj kvalitet, halvåben, fremstillet af stålplade med plasthåndtag
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Rudelimsdyse til 300 ml + 310 ml metalpatroner (fingevind)

RUDELIMSDYSE M. FINGEVIND

Optimeret til nye, moderne karrosserier
x 12 stk.
Standard rudelimsdyse Til 300 ml + 310 ml metalpatroner (fingevind)

RUDEDYSE F/RUDELIM

Med styretap
x 12 stk.