Spraylim ekstra
Power-klæbemasse på spray
SPRAY LIM EXTRA, 400ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stor trækstyrke
- Hurtigtørrende og dannelse af øjeblikkeligt stærkt klæbende film
- Særlig velegnet til moderne industrielle anvendelsesformål
Til alle lette materialer
- Komplet limning af plast, skum, gummi, filt, stof, stolebetræk, metal
- Velegnet til langtidsholdbar limning, fugtafvisende
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Kemisk basis | Syntetisk naturgummi med neoprenbasis |
Farve | Beige |
Massefylde | 0.86 g/cm³ |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 10 til 25 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -20 til 80 °C |
Min. flammepunkt | -60 °C |
Beholder | Spraydåse |
Indhold | 400 ml |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Silikonefri | Ja |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!