Lyddæmpende plade
Lyddæmpende pude
STØJDÆMPNING 600X240X2MM 6PL
Varenr. 0890100060
EAN 4053479833422
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kraftig bitumenplade med polypropylenbelægning, selvklæbende
- Yderst god klæbeevne
- Stort set brudsikker
- Modstandsdygtig over for vand, svage syrer, alkaliske opløsninger osv.
- Temperaturbestandig -30 °C til +80 °C (1 time ved +180 °C)
Forhindrer vibrationsstøj i kabinen, der skyldes vibrerende karrosseridele, såsom hjulkasser, kardantunnel, gulvelementer, døre og andre komponenter i siden.
Overfladen, der skal tilklæbes, skal være ren, tør og fri for fedt. I sjældne tilfælde kan klæbemidlet forårsage problemer, især på nymalede overflader (nivelleringsmiddel) samt på hammertone-behandlede overflader eller lignende (reduceret kontaktområde). Indledende afprøvning anbefales. Efter fjernelse af belægningsmaterialet (papir eller film) trykkes Würth lydisoleringspladen mod overfladen med den klæbende side nedad. For at opnå den optimale limning skal de materialer, der skal limes sammen, have en temperatur på 20-25 ºC og presses med en rulle for at undgå luftbobler. Lodret eller loftsmonteret opbevaring af delene er tilladt tidligst 1 time efter limning.
Materiale | Bitumen |
Farve | Lysegrå |
Længde x bredde x tykkelse | 550 x 250 x 2 mm |
Maks. kortvarig temperaturmodstand | 180 °C |
Min. temperaturmodstand | -30 °C |
Maks. temperaturmodstand | 80 °C |
Antal stykker | 6 STK |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |