Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rudetætningsmasse, dupbar

Rudetætningsmasse, dupbar
RUDETÆTNINGSMASSE DUPBAR GRÅ 310ML

Varenr. 0890100143
EAN 4065746791069

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

En fleksibel fugemasse, der kan duppes af, bliver ikke hård og kan ikke overmales.

Danner en beskyttende overflade efter et par minutter


Overfladen gendannes, hvis samlingen beskadiges



Forbliver permanent klæbende, hærder ikke helt op og løber ikke



Høj grad af materialekompatibilitet


Krom, lak og gummi påvirkes ikke



Bliver ikke skørt

Bemærk

Ikke egnet til ekspansionssamlinger.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Se det tekniske datablad for yderligere oplysninger.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan bruges som tætningsmasse i campingvogne, autocampere, erhvervskøretøjer, skibe og udstyrsteknik. Til fugning af revner, overgange, overlapninger, boltede forbindelser, tagsystemer, pyntelister, vinduer, hvælvede ovenlys og under afdækningslister. Ikke egnet til ekspansionssamlinger.

Instruktioner

Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt. Sprøjt tætningsmassen ind i samlinger, riller, sprækker osv., og fordel den. Overskydende materiale kan duppes af ved hjælp af selve materialet eller ved at bruge karrosseritætningstape (efter en kort fordampningstid). Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Kemisk basis

Polyisobutylen

Farve

Grå

Lugt/duft

Karakteristisk

Min./maks. temperaturmodstand

-30 til 100 °C

Modstand mod

Vand, Alkalisk vand, Aldring

Holdbarhed fra produktion/betingelser

18 Måned/Måneder / Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min. flammepunkt

-25 °C

Kan gencoates/kan males over

Nej

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger