Syreholdig fælgrens
Fælgrens, syre
FÆLGRENS TIX 5L
Varenr. 0890102075
EAN 4065746773218
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Høj stabilitet takket være høj viskositet
- Rengør fælge
- Kompatibel med alufælge
- Fjerner rust, fedt, sod og smogpartikler
- Skader ikke bilens lakering
Datablad(X)
Fælge og alufælge
Produktet kan anvendes som koncentrat eller blandes i forholdene 1:1-1:4. Hæld produktet i vand, ikke omvendt. Påfør med en svamp eller højtryksrenser, lad det virke, og skyl derefter godt.
Indhold | 5 l |
Vægt for indhold | 5125 g |
Beholder | Dunk |
Kemisk basis | Blanding af overfladeaktive stoffer og udvalgte komplekse forbindelser |
Farve | Rød |
Tæthed/betingelser | 1,025 g/cm³ / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!