Flyverustfjerner
Flyverustfjerner
RUST- OG KALKFJERNER, 200L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Indeholder effektive syrer, overfladeaktive stoffer og overfladeaktive stoffer
- PH-værdi (10 %): 1,3
- AOX-fri
- Silikonefri
- Transparent
Anbefaling: De behandlede områder skal beskyttes mod yderligere korrosion ved at påføre en primer- eller korrosionsbeskyttelsesspray (art.nr. 089315). Kontroller, at materialer som plast og gummi er kompatible. Må ikke anvendes i direkte sollys. Undgå direkte varme.
Da malingernes følsomhed stiger med temperaturen, skal de overflader, der skal behandles, køle ned til den omgivende temperatur (< 30 °C). i tilfælde af renovering eller rengøring af erhvervskøretøjer. Må ikke anvendes i direkte sollys. Eksponeringstiden på malede og ikke-belagte overflader som f.eks. plader, stål, jern eller støbejern er maksimalt tre minutter. Produktet må ikke tørre. For at kontrollere materialekompatibiliteten af det sure rengøringsmiddel på overflader af plast eller gummi anbefaler vi, at du udfører dine egne tests på forhånd.
Behandlede overflader skal beskyttes mod yderligere ætsende angreb ved priming eller ved brug af en WÜRTH korrosionsbeskyttende spray.
Saltsyrerengøringsmidlet er biologisk nedbrydeligt, når det er neutraliseret med kalk.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Til nem fjernelse af flyverust på karosseri, plademetal og stål, jern og støbte metaldele.
Påfør på den overflade, der skal rengøres, og lad den virke i maks. 3 minutter, og skyl derefter grundigt med vand.
Gentag rensningsprocessen, hvis det er nødvendigt. Produktet er biologisk nedbrydeligt, når det er neutraliseret med kalk.
Indhold | 200 l |
Farve | Transparent, hvid |
Lugt/duft | Neutral |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Min. anvendelsestid | 2 min. |
Maks. anvendelsestid | 15 min. |
Massefylde | 1,08 g/ml |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |