Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bitumen tagtætningsmasse

Bitumen tætningsmasse til tage
BITUMEN TAGTÆT 300ML

Varenr. 08901031

EAN 4062856292103

Prisvisning for kunder efter login
Bitumen tagtætningsmasse

Varenr. 08901031

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fugemasse til tagarbejde på bitumenbasis.

Egenskaber


  • Er ideel til udendørs brug

  • Ekstrem vejrbestandig

  • Kompenserer for termisk ekspansion af materialer

  • Hæfter på bitumen, eternit og metal

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til forsegling og tætning af tagpap.


Kan anvendes til tætning af kanter, ovenlysvinduer, udluftningskanaler, antenner og skorsten.


Er også egnet som nædreparation.

Instruktioner

Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt og støv.


Hvis tætningsmassen er blevet anvendt på fugtige overflader bør disse kontrolleres under tørre betingelser.

Indhold

300 ml

Kemisk basis

Bitumen-tætningsmasse

Massefylde

1 kg/l

Farve

Sort

Kontinuerlig bevægelsesabsorption

10 %

Fuld hærdehastighed

14 mm/døgn

Fuld hærdning/tørring, betingelser

5 °C, laveste temperatur

Fungicide egenskaber

Nej

Min. tid for hindedannelse

24 t.

Betingelser for hindedannelsestid

Ved 15 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min. temperaturmodstand

-40 °C

Maks. temperaturmodstand

90 °C

Min. bearbejdningstemperatur

5 °C

Maks. bearbejdningstemperatur

35 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger