Bitumen tagtætningsmasse
Bitumen tætningsmasse til tage
BITUMEN TAGTÆT 600ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Egenskaber
- Er ideel til udendørs brug
- Ekstrem vejrbestandig
- Kompenserer for termisk ekspansion af materialer
- Hæfter på bitumen, eternit og metal
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Datablad(X)
Til forsegling og tætning af tagpap.
Kan anvendes til tætning af kanter, ovenlysvinduer, udluftningskanaler, antenner og skorsten.
Er også egnet som nædreparation.
Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt og støv.
Hvis tætningsmassen er blevet anvendt på fugtige overflader bør disse kontrolleres under tørre betingelser.
Indhold | 600 ml |
Kemisk basis | Bitumen-tætningsmasse |
Massefylde | 1 kg/l |
Farve | Sort |
Kontinuerlig bevægelsesabsorption | 25 % |
Fuld hærdehastighed | 14 mm/døgn |
Fuld hærdning/tørring, betingelser | 5 °C, laveste temperatur |
Min. tid for hindedannelse | 24 t. |
Betingelser for hindedannelsestid | Ved 15 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min. temperaturmodstand | -40 °C |
Maks. temperaturmodstand | 90 °C |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 35 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |