Batteripolbeskyttelse
Batteripolbeskyttelse
BATTERIPOLBESKYTTER, 150 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Beskytter batteripoler, polterminaler og stikforbindelser mod korrosion, vejrlig og batterisyrer
- Forhindrer overførselsmodstande og spændingsfald og forlænger batteriets levetid.
Forsigtig: Spray ikke på maling! Fjern omgående rester fra lakken med bremserens, ellers kan der opstå pletter.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Dåsen omrystes inden brug. Rens grundigt, og monter batteripolerne, polterminalerne osv., og sprøjt et tyndt lag på alle sider.
Indhold | 150 ml |
Farve | Blå |
Lugt/duft | Opløsningsmiddel-lignende |
Kemisk basis | Dimethakrylsyreæter |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Massefylde | 0.868 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Silikonefri | Ja |
Min. temperaturforhold | -40 °C |
Maks. temperaturforhold | 120 °C |
AOX-fri | Ja |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!