Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Montagerens Power

Kraftig komponentrens
MONTAGERENS POWER, 500ML

Varenr. 0890107

EAN 4056807876269

Prisvisning for kunder efter login
Montagerens Power

Varenr. 0890107
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
Højeffektivt specialrensemiddel, der indeholder opløsningsmidler. NSF-certificeret

Koncentreret renseeffekt


Velegnet til fjernelse af olie, fedt, sod og snavs med lidt harpiks i



Kort afluftningstid


  • Hurtig rengøring uden at efterlade rester

  • Kort nedetid på maskinens dele, der skal behandles

  • Anden påføring ikke nødvendig


God materialekompatibilitet


  • FKM- og polymerforseglinger svulmer ikke op.

  • Forårsager ikke korrosion på metaloverflader som f.eks. jern, stål, rustfrit stål, aluminium, messing


Dysehoved med direkte spraystråle


Målrettet og effektiv rengøring af forurenede dele



Acetone-, AOX- og silikonefri

Bemærk

Før påføring skal kompatibiliteten af gummi-, plastdele og malede overflader kontrolleres på et usynligt område.

NSF K1-registreret (nr.: 150705, 150706), opfylder kravene i USDA K1.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til rengøring af motor og gearkasser, bremsesystemer, køretøjer, maskiner og koblingsdele ved vedligeholdelses-, reparations- og monteringsarbejde.

Instruktioner

Spray den overflade, der skal rengøres, og tør den derefter grundigt af med en ren klud.

Indhold

0,5 l

Lugt/duft

Karakteristisk

Farve

Transparent

Kemisk basis

Nafta

Tæthed/betingelser

0,71 g/cm³ / ved 20 °C

Min. flammepunkt

-18 °C

Acetone-fri

Ja

Silikonefri

Ja

AOX-fri

Ja

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 4
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger