Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

UNI rens Alle formål

LU-monteringsrenser
UNIRENS, SPRAY, 500 ML.

Varenr. 0890108

EAN 4045989606832

Prisvisning for kunder efter login
UNI rens Alle formål

Varenr. 0890108
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
LU rens er særligt velegnet til rengøring af bremser.



  • Det løsner snavs, fedt, olie, maling, harpiks, klæbemasser og asfalt

  • Det er også velegnet til rengøring af bremsekomponenter såsom bremseklodser og bremsebakker
Bemærk

Kontroller, om gummi- og plastikdele er kompatible, før der sprøjtes. Dette rengøringsmiddel kan angribe lakeringen.

Indeholder A-stoffer

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Indhold

500 ml

Lugt/duft

Karakteristisk

Farve

Klar

Kemisk basis

Mineralsk olie

Min. flammepunkt

21 °C

Silikonefri

Ja

AOX-fri

Ja

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / ved 10 °C til 20 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger