UNI rens Alle formål
LU-monteringsrenser
UNIRENS, 5L
Varenr. 08901085
EAN 4050641503268
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
LU rens er særligt velegnet til rengøring af bremser.
- Det løsner snavs, fedt, olie, maling, harpiks, klæbemasser og asfalt
- Det er også velegnet til rengøring af bremsekomponenter såsom bremseklodser og bremsebakker
Bemærk
Kontroller, om gummi- og plastikdele er kompatible, før der sprøjtes. Dette rengøringsmiddel kan angribe lakeringen.
Indeholder A-stoffer
Produktinformationer
Datablad(X)
Indhold | 5 l |
Farve | Farveløs |
Tæthed/betingelser | 0,729 g/cm³ / ved 20 °C |
Acetone-fri | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / ved 15 °C til 25 °C |